FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0332000034 Copiado!

    Porca Sextavada UNC G2 Polida ANSIB18.2.2 - 3/4” x 10 FPP Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0332000034 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: ANSI B18.2.2;
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistencia: Grau 2 – G2;
    - Encaixe: Sextavado;
    - Acabamento: Polido.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0332000034
    Garantia 3 Meses
    Altura do Produto 15,67 - 18,20mm
    Rosca 10 FPP
    Acabamento Polido.
    Diâmetro 3/4”
    Material Aço Baixo Carbono
    Norma ANSI B18.2.2.
    Chave 1.1/8” - 28,0 mm
    Encaixe Sextavado.
    Composição 50 Unidades
    Classe de Resistência Grau 2 – G2.
    Código de barras 7891799492175
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade