Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: ANSI B18.2.2;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Grau 2 – G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Acabamento: Polido.
- Norma: ANSI B18.2.2;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Grau 2 – G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Acabamento: Polido.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0332000058 |
Garantia | 3 Meses |
Altura do Produto | 12,01 - 14,00mm |
Rosca | 11 FPP |
Acabamento | Polido. |
Diâmetro | 5/8” |
Norma | ANSI B18.2.2. |
Material | Aço Baixo Carbono |
Chave | 5/16” - 23,0 mm |
Encaixe | Sextavado. |
Composição | 100 Unidades |
Classe de Resistência | Grau 2 – G2. |
Código de barras | 7891799492168 |
Ficha Técnica | Download |