FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0115242019 Copiado!

    Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Panela Philips DIN7981 - 4,2 x 19mm Embalagem com 250 Unidades - Wurth - 0115242019 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN7981 (ISO 7049);
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistencia: N.A;
    - Encaixe: Philips;
    - Cabeça: Panela;
    - Rosca: Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478);
    - Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0115242019
    Garantia 3 Meses
    Altura da Cabeça 2,75 / 3,05mm
    Cabeça Panela.
    Rosca Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478)
    Acabamento Zincado Branco
    Diâmetro da Cabeça 7,84/ 8,20mm
    Diâmetro 4,2mm
    Norma DIN7981 (ISO 7049).
    Material Aço Baixo Carbono
    Tamanho 19mm
    Encaixe Philips.
    Composição 250 Unidades
    Classe de Resistência N.A.
    Código de barras 7891799495305
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade