Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478);
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478);
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0115342032 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Panela. |
Altura da Cabeça | 2,75 / 3,05mm |
Rosca | Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478) |
Acabamento | Zincado Preto |
Diâmetro da Cabeça | 7,84/ 8,20mm |
Diâmetro | 4,2mm |
Norma | DIN7981 (ISO 7049). |
Material | Aço Baixo Carbono |
Tamanho | 32mm |
Encaixe | Philips. |
Composição | 250 Unidades |
Classe de Resistência | N.A. |
Código de barras | 7891799519889 |
Ficha Técnica | Download |