FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0721210312 Copiado!

    Lâmpada Automotiva C10W 12V SV 8.5 Torpedo 42mm Branca 1 Par - Wurth - 0721210312 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Lâmpadas com tecnologia Led (Diodo emissor de Luz) de alto desempenho e baixo consumo de energia.

    Características:

    - Base igual das lâmpadas automotivas convencionais;
    - Opção 12V ou 24V;
    - Temperatura de cor: 6500K (Kelvin);
    - Vida útil aproximadamente de 10.000 horas.

    Aplicações:

    - Veículos leves e pesados;
    - Lanterna dianteira, pisca, painel, luz interna, porta-luvas, pisca traseiro, luz de porta-malas, luz de placa, luz de freio, luz de ré.

    Modo de Usar:

    - Lâmpada Led tem polo + (positivo) e – (negativo). Após a aplicação no soquete não acender, inverter a posição de montagem;
    - Veículos com a tecnologia Check Control, poderá acusar lâmpada queimada devido ao baixo consumo. Recomendamos o uso de um resistor a ser instalado por um profissional.

    Importante:

    - A substituição da lâmpada original do veículo por lâmpada Led é de responsabilidade do proprietário do veículo e do profissional escolhido para executar o serviço;
    - A Wurth do Brasil não se responsabiliza por multas de trânsito ou qualquer tipo de penalidade;
    - Sempre substituir o par de lâmpadas.

    Principais Vantagens:

    - Maior durabilidade que as lâmpadas automotivas convencionais;
    - Menor custo de manutenção;
    - Menor tempo de acionamento;
    - Resistente a impactos e vibrações.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0721210312
    Garantia 3 Meses
    Quantidade de LED's 6
    Tipo Torpedo 42mm
    Produtos Associados Limpa contato; Terminais elétricos; Fita isolante; Ferramentas manuais
    Cor da Luz Branca
    Modelo C10W
    Voltagem 12 V
    Composição 1 Par
    Base SV 8.5
    Código de barras 7891799512248
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade