FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5861006300 Copiado!

    Aditivo Diesel Common Rail 300ml - Wurth - 5861006300 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Aditivo Diesel Common Rail previne a formação de depósitos no sistema de injeção diesel. Melhora as propriedades lubrificantes de combustíveis com baixo teor de enxofre, como por exemplo diesel S10. Aditivo à base de componentes sintéticos que formam uma película protetora antiatrito no sistema de injeção. Compatível com todos os catalisadores modernos em sistemas de injeção diesel.

    Características:

    - Previne a formação de depósitos desde o tanque de combustível até a câmara de combustão;
    - Aumenta o poder de lubrificação de combustíveis diesel com baixo teor de enxofre;
    - Prolonga a vida útil de peças e componentes no sistema de injeção diesel pela redução do desgaste por atrito;
    - Diminui o risco de falha no sistema de injeção por falta de lubrificação;
    - Aumenta a estabilidade de armazenagem do biodiesel;
    - Melhora o consumo de combustível e o nível de ruído do motor;
    - Reduz a emissão de gases poluentes no meio ambiente;
    - Não possui enxofre, fósforo, metais ou ácidos.

    Aplicações:

    - Para todos os motores movidos a diesel com tecnologia common rail ou bomba injetora.

    Modo de Usar:

    - Adicionar o conteúdo da embalagem diretamente no tanque de combustível, contendo minimamente 10 litros de diesel no reservatório;
    - 300 ml do produto são suficientes para 70 litros de diesel;
    - Recomenda-se uma aplicação a cada troca de óleo do motor ou a cada reparação no sistema de injeção ou motor como medida preventiva.

    Principais Vantagens:

    - Maior poder de lubrificação ao combustível em motores diesel;
    - Prevenção da formação de depósitos no sistema de injeção;
    - Aumento da vida útil de peças e componentes do sistema de injeção.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5861006300
    Densidade 0,831g/cm³
    Temperatura 215°C (de auto ignição)
    Ponto de Fulgor 62°C
    Ponto de Ebulição 100°C
    Viscosidade Cinemática 2,11mm²/s (a 40°C)
    Odor Característico
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4062856615100
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade