Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Equipamento portátil para limpeza do sistema de ar condicionado automotivo.
Características:
- Funcionamento com ar comprimido;
- Fabricado em chapa de aço com acabamento em pintura epóxi resistente à corrosão;
- Tubo giratório para saída da névoa em 360°;
- Registro para regulagem do volume da névoa;
- Acompanha mangueira em poliuretano com niple para engate de baixa vazão;
- Pode ser utilizado com Limpador de ar condicionado HSW Premium (0893 764 70) e Limpador de ar condicionado HSW Pastilha (0893 764 39).
Modo de Usar:
- Colocar o conteúdo do frasco de produto no bocal de alumínio máximo 100 ml;
- Conectar a mangueira azul na entrada do equipamento, em cima do registro regulador;
- Abrir os defletores de ar do veículo e mantenha na posição frontal;
- Regular o botão de ventilação na velocidade baixa;
- Ligar o ar condicionado e o botão recircular;
- Conectar a mangueira do equipamento na rede de ar comprimido. Importante, a pressão deve-rá ser entre 2 e 8,3 bar;
- Através do regulador, regular o maior volume de névoa sem que saia respingos pelo bocal;
- Acomode o equipamento no assoalho do veículo, lado passageiro;
- Direcionar o bocal do equipamento de forma que o ar condicionado puxe a névoa para a caixa evaporadora e dutos;
- Fechar os vidros e as portas do veículo;
- Após 30 minutos desconectar o ar comprimido do equipamento e desligar o ar condicionado;
- A sobra do produto deverá ser descartada.
Principais Vantagens:
- Equipamento portátil;
- Baixo nível de manutenção;
- Formação de névoa seca, não danifica as partes elétricas e eletrônicas do veículo.
Equipamento portátil para limpeza do sistema de ar condicionado automotivo.
Características:
- Funcionamento com ar comprimido;
- Fabricado em chapa de aço com acabamento em pintura epóxi resistente à corrosão;
- Tubo giratório para saída da névoa em 360°;
- Registro para regulagem do volume da névoa;
- Acompanha mangueira em poliuretano com niple para engate de baixa vazão;
- Pode ser utilizado com Limpador de ar condicionado HSW Premium (0893 764 70) e Limpador de ar condicionado HSW Pastilha (0893 764 39).
Modo de Usar:
- Colocar o conteúdo do frasco de produto no bocal de alumínio máximo 100 ml;
- Conectar a mangueira azul na entrada do equipamento, em cima do registro regulador;
- Abrir os defletores de ar do veículo e mantenha na posição frontal;
- Regular o botão de ventilação na velocidade baixa;
- Ligar o ar condicionado e o botão recircular;
- Conectar a mangueira do equipamento na rede de ar comprimido. Importante, a pressão deve-rá ser entre 2 e 8,3 bar;
- Através do regulador, regular o maior volume de névoa sem que saia respingos pelo bocal;
- Acomode o equipamento no assoalho do veículo, lado passageiro;
- Direcionar o bocal do equipamento de forma que o ar condicionado puxe a névoa para a caixa evaporadora e dutos;
- Fechar os vidros e as portas do veículo;
- Após 30 minutos desconectar o ar comprimido do equipamento e desligar o ar condicionado;
- A sobra do produto deverá ser descartada.
Principais Vantagens:
- Equipamento portátil;
- Baixo nível de manutenção;
- Formação de névoa seca, não danifica as partes elétricas e eletrônicas do veículo.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0703999002 |
Garantia | 3 Meses |
Funcionamento | Volume mínimo para funcionamento 15 ml |
Pressão de trabalho | 2 a 8,3 bar (29 a 120 psi) |
Aplicação | 30 min. para 70 ml de produto (Limpador de ar condicionado HSW premium); 45 min para 100 ml de produto (Limpador de ar condicionado HSW pastilha) |
Capacidade | 100 ml (máxima do reservatório) |
Dimensões | 135 x 230 x 175 mm (L x A x P) |
Comprimento da Mangueira | 3,0 metros |
Código de barras | 7891799499488 |
Ficha Técnica | Download |