Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 985;
- Material: Aço carbono;
- Classe de Resistência: Classe 8;
- Acabamento: Polido;
- Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa).
- Norma: DIN 985;
- Material: Aço carbono;
- Classe de Resistência: Classe 8;
- Acabamento: Polido;
- Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa).
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 036812 125 |
Garantia | 3 Meses |
Altura do Produto | 12mm |
Rosca | DIN 13 – MA (Rosca Grossa) |
Acabamento | Polido |
Diâmetro | M12 |
Norma | DIN 985 |
Material | Aço Carbono |
Chave | 19mm |
Passo | 1,25mm |
Composição | Embalagem com 100 Peças |
Classe de Resistência | Classe 8 |
Código de barras | 7891799008604 |
Ficha Técnica | Download |