Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Fluido e o Aditivo de Radiador Orgânico possui fórmula a base de monoetilenoglicol e glicóis que auxiliam no controle da temperatura e do congelamento da água do radiador, e inibidores de corrosão com a mais alta tecnologia (OAT – Organic Acid Tecnology) para oferecer a máxima proteção ao sistema de arrefecimento. Protege partes em alumínio, aço, ferro, e metais não ferrosos em geral. Evita a formação de espuma e lubrifica todo o sistema aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d’água e juntas. Se utilizado corretamente com água desmineralizada no caso do aditivo, protege o sistema de arrefecimento por até 120.000 km.
Características:
- Protege contra corrosão, cavitação e formação de espuma;
- Assegura melhor refrigeração do motor;
- Não ataca materiais elastômeros, mangueiras, bomba d’água e válvula termostática;
- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;
- Intervalo de troca 120.000 km.
Aplicações:
- Recomendado para todos os sistemas de arrefecimento de veículos automotores, como: motocicletas, automóveis e utilitários
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Protege o sistema de arrefecimento;
- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
- Não danifica borrachas e mangueiras.
Modo de Usar:
- Aditivo de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Diluir conforme as recomendações do fabricante do veículo, e na ausência desta, sugerimos diluir 1 litro de Aditivo de Radiador Orgânico Wurth em 1 litro de água desmineralizada. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com a solução preparada;
- Fluido de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Produto pronto para uso, não requer diluição. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com o Fluido de Radiador.
O Fluido e o Aditivo de Radiador Orgânico possui fórmula a base de monoetilenoglicol e glicóis que auxiliam no controle da temperatura e do congelamento da água do radiador, e inibidores de corrosão com a mais alta tecnologia (OAT – Organic Acid Tecnology) para oferecer a máxima proteção ao sistema de arrefecimento. Protege partes em alumínio, aço, ferro, e metais não ferrosos em geral. Evita a formação de espuma e lubrifica todo o sistema aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d’água e juntas. Se utilizado corretamente com água desmineralizada no caso do aditivo, protege o sistema de arrefecimento por até 120.000 km.
Características:
- Protege contra corrosão, cavitação e formação de espuma;
- Assegura melhor refrigeração do motor;
- Não ataca materiais elastômeros, mangueiras, bomba d’água e válvula termostática;
- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;
- Intervalo de troca 120.000 km.
Aplicações:
- Recomendado para todos os sistemas de arrefecimento de veículos automotores, como: motocicletas, automóveis e utilitários
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Protege o sistema de arrefecimento;
- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
- Não danifica borrachas e mangueiras.
Modo de Usar:
- Aditivo de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Diluir conforme as recomendações do fabricante do veículo, e na ausência desta, sugerimos diluir 1 litro de Aditivo de Radiador Orgânico Wurth em 1 litro de água desmineralizada. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com a solução preparada;
- Fluido de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Produto pronto para uso, não requer diluição. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com o Fluido de Radiador.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893556120 |
Tipo | Concentrado |
Densidade | 1,100 |
pH | 7,5 - 11,50 |
Conteúdo | 1L |
Ponto de Ebulição | 113°C |
Odor | Característico |
Estado Físico | Líquido |
Solubilidade | Solúvel em água |
Código de barras | 7891799524661 |
FISPQ | Download |