FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0579581002 Copiado!

    Disco Flap Zircônia 115mm G60 Costado Côncavo de Fibra Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0579581002 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O disco Flap Zircônia é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas.
    Proporciona alto poder de remoção de material e longa durabilidade.
    Utilizado em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80m/s).

    Características:

    - Disco com diâmetro modelos de 115mm e 180mm;
    - 115mm = 72 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
    - 180mm = 120 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
    - Grãos com composição de Óxido de Alumínio e Zircônio;
    - Menor transmissão de calor às peças devido à combinação dos grãos 100% de Zircônio e agentes refrigerantes na composição das lixas;
    - Costado (ou Prato) com modelos em Nylon e Fibra de Vidro;
    - Ideal para operações em aço inox, ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
    - Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.

    Aplicações:

    - Aço Inox e Aço carbono;
    - Desbaste de cordões de solda;
    - Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
    - Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem).

    Principais Vantagens:

    - Disco Flap para Aço Inox e Aço Carbono;
    - Ø 115mm e Ø 180mm;
    - 72 Folhas de Lixa;
    - Costado em Nylon ou Fibra e formato Côncavo.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0579581002
    Diâmetro do furo 22,2mm - 7/8"
    Rotação 13.300 RPM
    Grão G60
    Diâmetro 115mm - 4.1/2"
    Costado Côncavo de Fibra
    Aplicação Desbaste Médio
    Composição Embalagem com 5 Unidades
    Código de barras 7891799513938
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade