Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O disco Flap Zircônia é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas.
Proporciona alto poder de remoção de material e longa durabilidade.
Utilizado em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80m/s).
Características:
- Disco com diâmetro modelos de 115mm e 180mm;
- 115mm = 72 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- 180mm = 120 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Óxido de Alumínio e Zircônio;
- Menor transmissão de calor às peças devido à combinação dos grãos 100% de Zircônio e agentes refrigerantes na composição das lixas;
- Costado (ou Prato) com modelos em Nylon e Fibra de Vidro;
- Ideal para operações em aço inox, ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Aço Inox e Aço carbono;
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Disco Flap para Aço Inox e Aço Carbono;
- Ø 115mm e Ø 180mm;
- 72 Folhas de Lixa;
- Costado em Nylon ou Fibra e formato Côncavo.
O disco Flap Zircônia é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas.
Proporciona alto poder de remoção de material e longa durabilidade.
Utilizado em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80m/s).
Características:
- Disco com diâmetro modelos de 115mm e 180mm;
- 115mm = 72 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- 180mm = 120 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Óxido de Alumínio e Zircônio;
- Menor transmissão de calor às peças devido à combinação dos grãos 100% de Zircônio e agentes refrigerantes na composição das lixas;
- Costado (ou Prato) com modelos em Nylon e Fibra de Vidro;
- Ideal para operações em aço inox, ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Aço Inox e Aço carbono;
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Disco Flap para Aço Inox e Aço Carbono;
- Ø 115mm e Ø 180mm;
- 72 Folhas de Lixa;
- Costado em Nylon ou Fibra e formato Côncavo.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0579582002 |
Diâmetro do furo | 22,2mm - 7/8" |
Rotação | 13.300 RPM |
Grão | G60 |
Costado | Reto de Nylon |
Diâmetro | 115mm - 4.1/2" |
Composição | Embalagem com 5 Unidades |
Aplicação | Desbaste Médio |
Código de barras | 7891799513891 |
Ficha Técnica | Download |