FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899400299 Copiado!

    Luva de Vaqueta com Lona Tamanho 10 - Wurth - 0899400299 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Luva em vaqueta com lona de algodão tipo sarja na cor vermelha no dorso. Possui alta resistência mecânica e é ideal para trabalhos onde se requer resistência a abrasão, rasgamentos e perfuração.

    Principais Vantagens:

    - Alta resistência mecânica;
    - Resistente a rasgamentos e perfuração;
    - Reforço na palma;
    - Boa flexibilidade;
    - Punho emborrachado.

    Aplicação:

    - Instalação de pisos e revestimentos, transporte de gesso, manuseio de cargas, manutenção de alvenaria, instalação de telhados, montagem de andaimes, estruturas metálicas, tubulações, metal/madeira, uso geral, etc.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899400299
    Garantia 3 Meses
    Comprimento Total 26,5cm
    Material Vaqueta com Lona
    Tamanho 10
    Composição 1 Par
    Código de barras 7891799512439
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade