FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890130251 Copiado!

    Removedor de Ferrugem 250ml - Wurth - 0890130251 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Removedor de Ferrugem remove todos os resíduos de oxidação, ferrugem ou corrosão nas superfícies do aço carbono e ferro. Atua como decapante, desengraxante e fosfatizante de superfícies metálicas enferrujadas. Após aplicado, a superfície ficará quimicamente desoxidada, formando uma camada de fosfato que impede novas oxidações e formações de ferrugem. Atua como um desengraxante, removendo óleos, graxas e borras, melhorando a adesão de tintas e protetores de superfícies.

    Características:

    - Ação decapante;
    - Ação fosfatizante;
    - Ação desengraxante;
    - Otimização de tempo de limpeza;
    - Alto rendimento: 250ml para 4m² com 1 demão.

    Aplicações:

    - Remoção de ferrugem em estruturas de aço carbono e ferro não pintado como carrocerias, implementos agrícolas, blocos de motor, chassis, dentre outros.

    Modo de usar:

    - Remova o excesso de ferrugem com uma escova metálica ou lixa;
    - Aplique o produto sobre a superfície do metal, por imersão ou com o auxílio de um pincel;
    - Aguarde a total reação do produto, que ocorre de 10 a 45 minutos;
    - Quando necessário, aplique uma segunda demão;
    - Enxágue a peça, garantindo que todo o produto foi removido;
    - Seque a superfície;
    - Indicamos que seja aplicada uma camada de Spray de Zinco ou protetivo de superfície para evitar a formação de novos pontos de ferrugem.

    Principais Vantagens:

    - Remove oxidação, ferrugem ou corrosão;
    - Forma uma camada, evitando nova formação de ferrugem;
    - Limpa as superfícies, removendo óleos e graxas;
    - Prepara a superfície para receber a pintura;
    - Não precisa de processos mecânicos, como lixamento ou jato de areia.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890130251
    Densidade 1,292g/cm³ (em 20°C)
    Cor Verde
    pH 2,0 (a 25°C)
    Embalagem 250ml
    Odor Levemente alcoólico
    Solubilidade Solúvel em água
    Estado Líquido
    Código de barras 4053479069203
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade