Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O disco Flap é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).
Características:
- Disco com diâmetro de 115mm;
- Com 90 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Óxido de Alumínio;
- Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro com formato Côncavo;
- Ideal para operações em ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Disco Flap para Aço Carbono;
- Ø 115mm;
- 90 Folhas de Lixa;
- Costado em Fibra e formato Côncavo.
O disco Flap é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).
Características:
- Disco com diâmetro de 115mm;
- Com 90 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Óxido de Alumínio;
- Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro com formato Côncavo;
- Ideal para operações em ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Disco Flap para Aço Carbono;
- Ø 115mm;
- 90 Folhas de Lixa;
- Costado em Fibra e formato Côncavo.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0579400040 |
Diâmetro do furo | 22,2mm |
Rotação | 13.300 RPM |
Grão | G40 |
Desenho | Costado Côncavo |
Diâmetro | 115mm |
Costado | Fibra de Vidro |
Composição | Embalagem com 5 Unidades |
Aplicação | Desbaste Grosso |
Código de barras | 4066443082504 |
Ficha Técnica | Download |