FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0579400060 Copiado!

    Disco Flap Aço 115mm G60 Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0579400060 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O disco Flap é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).

    Características:

    - Disco com diâmetro de 115mm;
    - Com 90 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
    - Grãos com composição de Óxido de Alumínio;
    - Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro com formato Côncavo;
    - Ideal para operações em ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
    - Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.

    Aplicações:

    - Desbaste de cordões de solda;
    - Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
    - Remoção de oxidações (ferrugem).

    Principais Vantagens:

    - Disco Flap para Aço Carbono;
    - Ø 115mm;
    - 90 Folhas de Lixa;
    - Costado em Fibra e formato Côncavo.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0579400060
    Diâmetro do furo 22,2mm
    Rotação 13.300 RPM
    Grão G60
    Desenho Costado Côncavo
    Diâmetro 115mm
    Costado Fibra de Vidro
    Composição Embalagem com 5 Unidades
    Aplicação Desbaste Médio
    Código de barras 4066443082511
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade