FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0579400080 Copiado!

    Disco Flap Aço 115mm G80 Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0579400080 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O disco Flap é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).

    Características:

    - Disco com diâmetro de 115mm;
    - Com 90 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
    - Grãos com composição de Óxido de Alumínio;
    - Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro com formato Côncavo;
    - Ideal para operações em ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
    - Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.

    Aplicações:

    - Desbaste de cordões de solda;
    - Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
    - Remoção de oxidações (ferrugem).

    Principais Vantagens:

    - Disco Flap para Aço Carbono;
    - Ø 115mm;
    - 90 Folhas de Lixa;
    - Costado em Fibra e formato Côncavo.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0579400080
    Diâmetro do furo 22,2mm
    Rotação 13.300 RPM
    Grão G80
    Desenho Costado Côncavo
    Costado Fibra de Vidro
    Diâmetro 115mm
    Aplicação Acabamento Fino
    Composição Embalagem com 5 Unidades
    Código de barras 4066443082528
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade