Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714922002 Copiado!

    Bico de Ar Basic Curto - Wurth - 0714922002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Bico de ar para pulverização de ar comprimido. Ideal para operações de limpeza e secagem de superfícies em geral.

    Características:

    - Corpo fabricado em plástico polietileno;
    - Bico em metal injetado diretamente no corpo da pistola;
    - Empunhadura ergonômica.

    Dados Técnicos

    - Entrada de ar: ¼” NPT (fêmea);
    - Furo do bico: Ø 3 mm;
    - Comprimento bico: 100mm;
    - Comprimento total: 230mm;
    - Pressão de trabalho: 6,2 Bar/ 90 Psi
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714922002
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799509934
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade