Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891105101 Copiado!

    Pistola Pulverizadora - Wurth - 0891105101 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Pistola para pulverização de líquidos em geral. Ideal para operações de limpeza.

    Características:

    - Corpo fabricado em alumínio;
    - Reservatório em alumínio com capacidade de 700ml;
    - Bico em latão com regulagem para passagem do produto líquido.

    Dados Técnicos

    - Entrada de ar: ¼” NPT (macho);
    - Furo do bico: Ø 4,5 mm;
    - Comprimento bico: 215 mm;
    - Comprimento total: 350 mm;
    - Dimensões reservatório: 120 x 100 mm;
    - Peso: 376g;
    - Pressão de trabalho: 6,2 Bar/ 90 Psi;
    - Pressão máxima: 15 Bar/ 217 Psi.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891105101
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799509965
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade