FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893221602 Copiado!

    Silicone Gel 3,2 kg - Wurth - 0893221602 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    O Silicone Gel foi desenvolvido para recuperar e realçar a aparência de peças plásticas desgastadas e foscas devido a ação do tempo e de uso, como para choques, painéis, maçanetas, acabamentos em plásticos, frisos e borrachas de portas. Além de recuperar, o silicone hidrata e protege peças plásticas, evitando o ressecamento e o envelhecimento precoce das peças.

    Características:

    - Resistente à ação da umidade e oxidação;
    - Protege peças metálicas contra a ação da oxidação;
    - Protege peças plásticas contra raios U.V;
    - Limpa e dá brilho em peças plásticas e borrachas;
    - Possui ação anti-estática, evitando aderência de poeiras.

    Aplicações:

    - Limpa e dá brilho em partes emborrachadas e plásticas do interior do veículo como: para-choque, frisos, pneus, e painéis;
    - Protege contra a ação do tempo e previne o envelhecimento precoce de peças emborrachadas e plásticas.

    Modo de Usar:

    - Limpar e secar a superfície antes de aplicar o silicone gel;
    - Aplicar o produto diretamente no local com o auxílio de uma esponja;
    - Espalhar o produto por toda a superfície;
    - Retirar o excesso com um pano de microfibra e deixe secar Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
    - Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem;
    - Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;
    - Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação;
    - Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;
    - Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth. com.br/produtos.

    Dados Técnicos

    -Estado físico: Gel;
    - Cor: Branco;
    - Solubilidade: Insolúvel em água.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893221602
    Código de barras 7891799514778
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade