FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0583199800 Copiado!

    Folha Lixa Seco Crystal Free-Fil G800 Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0583199800 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Folha de lixa em costado de papel premium, com tratamento especial de látex, garantindo maior resistência e flexibilidade. Com mineral de óxido de alumínio de alta qualidade e camada anti-empastante Free-Fil, a lixa Crystal evita acúmulo de material na lixa, garantindo excelente produtividade, poder de corte e alto nível de acabamento. Ideal para madeira e reparação automotiva (funilaria) sem utilização de água, permitindo inclusive realizar lixamentos após a aplicação do primer.

    Características:

    - Produzida em Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio, com costado em papel premium;
    - Camada anti-empastante Free-Fil;
    - Grande variedade de grãos, permitindo desde o desbaste mais agressivo até o acabamento mais fino e preparação para pintura;
    - Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (treme-treme);
    - Grãos abrasivos com alto poder de desbaste;
    - Lixa a seco.

    Aplicações:

    - Especialmente indicada para a área de reparação automotiva, principalmente em lixamentos a seco de metais, tintas automotivas, massa poliéster e/ou plástica;
    - Também é usada em aplicações em madeiras em branco ou revestidas com seladores, lacas ou plásticos, acrílicos, massas corridas e tintas em geral, que causam alto índice de empastamento;
    - Fibras de vidro;
    - Metais.

    Principais Vantagens:

    - Costado de papel premium;
    - Tratamento especial de látex com camada anti-empastante (Free-Fil);
    - Excelente produtividade;
    - Evita o acúmulo de material na lixa;
    - Proporciona ótimo rendimento e acabamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0583199800
    Garantia 3 Meses
    Medidas 230 x 280mm
    Produtos Associados Taco para folha de lixa; Lixadeira; EPI’s; Folha de Lixa D’água para funilaria; Disco de lixa gold 6 furos
    Tipo de Desbaste Acabamento
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 7891799489400
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade