Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893556014 Copiado!

    Fluido para Radiador Orgânico Verde/ Azul 1L Pronto para Uso Kit com 12 unidades - Wurth - 0893556014 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Fluido e o Aditivo de Radiador Orgânico possui fórmula a base de monoetilenoglicol e glicóis que auxiliam no controle da temperatura e do congelamento da água do radiador, e inibidores de corrosão com a mais alta tecnologia (OAT – Organic Acid Tecnology) para oferecer a máxima proteção ao sistema de arrefecimento. Protege partes em alumínio, aço, ferro, e metais não ferrosos em geral. Evita a formação de espuma e lubrifica todo o sistema aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d’água e juntas. Se utilizado corretamente com água desmineralizada no caso do aditivo, protege o sistema de arrefecimento por até 120.000 km.

    Características:

    - Protege contra corrosão, cavitação e formação de espuma;
    - Assegura melhor refrigeração do motor;
    - Não ataca materiais elastômeros, mangueiras, bomba d’água e válvula termostática;
    - Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;
    - Intervalo de troca 120.000 km.

    Aplicações:

    - Recomendado para todos os sistemas de arrefecimento de veículos automotores, como: motocicletas, automóveis e utilitários

    Principais Vantagens:

    - Fácil aplicação;
    - Protege o sistema de arrefecimento;
    - Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
    - Não danifica borrachas e mangueiras.

    Modo de Usar:

    - Aditivo de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Diluir conforme as recomendações do fabricante do veículo, e na ausência desta, sugerimos diluir 1 litro de Aditivo de Radiador Orgânico Wurth em 1 litro de água desmineralizada. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com a solução preparada;
    - Fluido de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Produto pronto para uso, não requer diluição. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com o Fluido de Radiador.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893556014
    Tipo Pronto para Uso
    Densidade 1,050
    Cor Verde/ Azul
    pH 7,5 - 11,50
    Conteúdo 1L
    Ponto de Ebulição 102°C
    Ponto de Congelamento -8°C
    Odor Característico
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799524654
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade