Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0690140001 Copiado!

    Jogo de Soquetes Multi Extrator 11 Peças - Wurth - 0690140001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Jogo de soquetes Multi Extrator utilizado para aperto e desaperto de elementos de fixação (porcas e parafusos) com cabeça espanada.

    Características:

    - Encaixe ½”;
    - Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
    - Tratamento superficial contra a corrosão;
    - Acompanha 10 soquetes multi extrator e 01 pino para extração de parafusos.

    Aplicações:

    - Parafusos e porcas com cabeça espanada.

    Modo de Usar:

    - Utilizado com chave catraca manual ou cabo de força.

    Principais Vantagens:

    - Interior com design dentado que facilita a remoção de parafusos e porcas com a cabeça desgastada;
    - Praticidade e agilidade;
    - Fácil remoção de parafusos e porcas com cabeça espanada. Garantia ;
    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
    Marca Wurth
    Código do Produto 0690140001
    Garantia 3 Meses
    Medidas 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 mm
    Código de barras 7891799527921
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade