FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0703007034 Copiado!

    Chave de Impacto Pneumática Curta 1" 2700Nm - Wurth - 0703007034 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M36

    Características:

    - Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;
    - Seletor de torque em 3 níveis;
    - Botão seletor de ”reverso” para aperto ou desaperto;
    - Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
    - Torque máximo de 2700 Nm = 275 kgf.m ;
    - Mecanismo de impacto Twin Hammer (Martelo Duplo);
    - Acompanha empunhadura lateral para melhor uso.

    Aplicações:

    - Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros;
    - Ideal para trabalhos onde exigem maior torque.

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar em elementos de fixação (parafusos e porcas) superiores a M36.

    Principais Vantagens:

    - Baixo índice de manutenção;
    - Vários níveis de torque para ajuste;
    - Formato compacto com força torque de máquina 1” para espaços reduzidos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0703007034
    Garantia 12 Meses
    Torque Máximo 2.700 - 275 Nm-Kgf.m
    Entrada de Ar 1/2" NPT
    Faixa Torque 1.320 a 2.700 - 135 a 27 Nm-Kgf.m
    Peso 8,4 kg
    Encaixe soquete 1"
    Velocidade Livre 4.200 RPM
    Mangueira de Ar 13 mm - 1/2”
    Pressão de trabalho 90 PSI - 6,2 bar
    Consumo de Ar 948 - 33,5 pcm-l/min
    Código de barras 4061975969736
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade