FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0703007033 Copiado!

    Chave de Impacto Pneumática 3/4" 1500Nm - Wurth - 0703007033 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M20

    Características:

    - Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;
    - Seletor de torque em 3 níveis;
    - Botão seletor de ”reverso” para aperto ou desaperto;
    - Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
    - Torque máximo de 1500 Nm = 153 kgf.m ;
    - Mecanismo de impacto Twin Hammer (Martelo Duplo).

    Aplicações:

    - Oficinas mecânicas, auto center, manutenção em geral, entre outros;
    - Ideal para trabalhos onde exigem maior torque.

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar em elementos de fixação (parafusos e porcas) superiores a M20.

    Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

    - Antes de iniciar a operação da ferramenta, ler atentamente o manual de instruções;
    - O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas podem resultar em sérias lesões ao usuário;
    - Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

    Importante:

    - O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras) e óleo lubrificante;
    - Observar a recomendação do diâmetro (M) do elemento de fixação (parafuso/porca). O não cumprimento, compromete o desempenho e a vida útil da ferramenta.

    Garantia

    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0703007033
    Garantia 12 Meses
    Torque Máximo 1.500 - 153 Nm-Kgf.m
    Entrada de Ar 3/8" NPT
    Faixa Torque 480 a 1.500 - 49 a 153 Nm-Kgf.m
    Peso 4,8 kg
    Velocidade Livre 6.000 RPM
    Encaixe soquete 3/4"
    Mangueira de Ar 13 mm - 1/2”
    Pressão de trabalho 90 PSI - 6,2 bar
    Consumo de Ar 798 - 28,2 pcm-l/min
    Código de barras 4061975969729
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade