FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899451502 Copiado!

    Luva em Fibra Sintética Flex Cut F 9 - Wurth - 0899451502 - Par

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Luva de proteção contra agentes mecânicos e com alta resistência ao corte. Certificação ;
    - Atende as normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 e EN ISO 13997.

    Características:

    - Fabricada em malha sintética em mescla de poliéster*, basalto inerte* e spandex*;
    - Palma em PU (Poliuretano) antiderrapante, que permite maior agarre;
    - Peça única, isenta de costuras;
    - Contém elastano para melhor ajuste na mão;
    - Punho elástico;
    - Nível “F” (nota máxima) no teste de corte TDM por lâmina fixa. (EN ISO 13997).

    Aplicações:

    - Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes;
    - Utilizado no manuseio de peças metálicas contendo arestas cortantes, vidros, chaparias, ferramentas afiadas, e outros. Modo de usar;
    - Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;
    - Identificar se a luva atenderá aos riscos da atividade a ser desenvolvida;
    - Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado;
    - Substituir imediatamente luvas cortadas, danificadas pelo excesso de uso ou contendo sujidade intensa não removível.

    Principais Vantagens:

    - Alta resistência mecânica e ao corte;
    - Nível máximo no resultado do teste de corte por lâmina fixa. - Nível “F”;
    - Pode ser utilizada em ambientes secos e molhados;
    - Palma antiderrapante em poliuretano (PU) que aumenta o agarre em superfícies secas, úmidas ou oleosas;
    - Flexibilidade e sensibilidade;
    - Ausência de costuras proporciona conforto evitando irritações na pele.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899451502
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799523848
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade