FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071202022 Copiado!

    Ferramenta Edição Limitada 2022 com 08 peças - Wurth - 071202022 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta exclusiva, mini catraca reversível com armazenamento (magazine) para bits. Edição limitada Prof. Wurth 2022.

    Características:

    - Mini catraca reversível com encaixe ¼” para bits;
    - Engrenagem de 60 dentes;
    - Torque máximo 40Nm;
    - Fabricada em alumínio anodizado na cor preta;
    - Compartimento interno (magazine) fabricado em plástico PP reforçado com fibra de vidro e imantado;
    - Capacidade do compartimento interno (magazine) para 6 bits;
    - Bits fabricados em aço S2.

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar em elementos de fixação que necessitem torque superior a 40Nm. Informações adicionais:

    - Produto neutro em carbono;
    - Juntamente com a ClimatePartner, o grupo Wurth apoia projetos internacionais de proteção climática;
    - A neutralidade de carbono significa, entre outras coisas, que a concentração de carbono de um produto com base em sua produção e cadeia de suprimentos, foi calculado com base em padrões internacionais aceitos e totalmente compensado pelo apoio à proteção internacional do clima projetos.

    Principais Vantagens:

    - Edição Limitada;
    - Design inovador e único;
    - Ferramenta compacta e ideal para locais de difícil acesso;
    - Comprimento curto;
    - Principais bits em 01 única ferramenta.

    Contém

    - 1 bit PH1;
    - 1 bit PH2;
    - 1 bit TX25;
    - 1 bit fenda 0,8x5,5mm;
    - 1 bit hexagonal 3mm e 1 bit 4mm;
    - 1 mini chave catraca ¼”.

    Dados Técnicos

    - Encaixe: ¼”;
    - Formato do encaixe: Hexagonal;
    - Altura da cabeça da catraca: 12,3mm;
    - Ø Catraca: 18,5mm;
    - Espessura do cabo: 8,5mm;
    - Largura do cabo: 18mm;
    - Comprimento: 130mm.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071202022
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 4065746030076
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade