Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Luva de segurança para proteção contra agentes mecânicos e químicos.
Certificação:
- Atende as normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016 + A1:2018, EN ISO 374-1:2016
Características:
- Fabricada em látex natural;
- Cor amarela;
- Forrada internamente com flocos de algodão;
- Palma, face palmar dos dedos e extremidade dos dedos antiderrapante;
- 100% impermeável a líquidos;
- Resistente à produtos químicos;
- Punho com acabamento em virola.
Aplicações:
- Uso convencional em locais com riscos de natureza leve, tais como limpezas doméstica e industrial, pinturas pulverizadas (spray), manuseio de produtos químicos conhecidos, retirada de detritos;
- Construção civil, indústria química, indústria metalmecânica, indústria da mineração, serviços de hotelaria, serviços de limpeza (doméstica e industrial), serviços hospitalares, indústria automotiva / montadoras, linha agrícola, serviços gerais, linha branca, saneamento, defensivos agrícolas, pintura, entre outros.
Restrições de Uso:
- Não aprovado para uso contra produtos químicos não conhecidos ou de alta concentração;
- Não utilizar em eletricidade ou em calor;
- Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares;
- Não recomendado a pessoas sensíveis ao látex. Poderá causar reações alérgicas.
Modo de Usar:
- Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;
- Identificar se a luva atenderá aos riscos da atividade a ser desenvolvida. (Riscos mecânicos, químicos, biológicos, térmicos, etc;
- Não utilizar com unhas compridas e com adornos – anéis, pulseiras, etc;
- Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.);
- Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva;
- Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.
Luva de segurança para proteção contra agentes mecânicos e químicos.
Certificação:
- Atende as normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016 + A1:2018, EN ISO 374-1:2016
Características:
- Fabricada em látex natural;
- Cor amarela;
- Forrada internamente com flocos de algodão;
- Palma, face palmar dos dedos e extremidade dos dedos antiderrapante;
- 100% impermeável a líquidos;
- Resistente à produtos químicos;
- Punho com acabamento em virola.
Aplicações:
- Uso convencional em locais com riscos de natureza leve, tais como limpezas doméstica e industrial, pinturas pulverizadas (spray), manuseio de produtos químicos conhecidos, retirada de detritos;
- Construção civil, indústria química, indústria metalmecânica, indústria da mineração, serviços de hotelaria, serviços de limpeza (doméstica e industrial), serviços hospitalares, indústria automotiva / montadoras, linha agrícola, serviços gerais, linha branca, saneamento, defensivos agrícolas, pintura, entre outros.
Restrições de Uso:
- Não aprovado para uso contra produtos químicos não conhecidos ou de alta concentração;
- Não utilizar em eletricidade ou em calor;
- Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares;
- Não recomendado a pessoas sensíveis ao látex. Poderá causar reações alérgicas.
Modo de Usar:
- Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;
- Identificar se a luva atenderá aos riscos da atividade a ser desenvolvida. (Riscos mecânicos, químicos, biológicos, térmicos, etc;
- Não utilizar com unhas compridas e com adornos – anéis, pulseiras, etc;
- Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.);
- Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva;
- Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899401703 |
Garantia | 3 Meses |
Comprimento | 310mm |
Material Forro | Algodão |
Material | Látex |
Revestimento | Látex |
Tamanho | 9 |
Composição | Embalagem com 1 Par |
Código de barras | 7891799498030 |
Ficha Técnica | Download |