FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899401701 Copiado!

    Luva Látex Multiuso P - Wurth - 0899401701 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Luva de segurança para proteção contra agentes mecânicos e químicos.

    Certificação:

    - Atende as normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016 + A1:2018, EN ISO 374-1:2016

    Características:

    - Fabricada em látex natural;
    - Cor amarela;
    - Forrada internamente com flocos de algodão;
    - Palma, face palmar dos dedos e extremidade dos dedos antiderrapante;
    - 100% impermeável a líquidos;
    - Resistente à produtos químicos;
    - Punho com acabamento em virola.

    Aplicações:

    - Uso convencional em locais com riscos de natureza leve, tais como limpezas doméstica e industrial, pinturas pulverizadas (spray), manuseio de produtos químicos conhecidos, retirada de detritos;
    - Construção civil, indústria química, indústria metalmecânica, indústria da mineração, serviços de hotelaria, serviços de limpeza (doméstica e industrial), serviços hospitalares, indústria automotiva / montadoras, linha agrícola, serviços gerais, linha branca, saneamento, defensivos agrícolas, pintura, entre outros.

    Restrições de Uso:

    - Não aprovado para uso contra produtos químicos não conhecidos ou de alta concentração;
    - Não utilizar em eletricidade ou em calor;
    - Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares;
    - Não recomendado a pessoas sensíveis ao látex. Poderá causar reações alérgicas.

    Modo de Usar:

    - Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;
    - Identificar se a luva atenderá aos riscos da atividade a ser desenvolvida. (Riscos mecânicos, químicos, biológicos, térmicos, etc;
    - Não utilizar com unhas compridas e com adornos – anéis, pulseiras, etc;
    - Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.);
    - Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva;
    - Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899401701
    Garantia 3 Meses
    Comprimento 310mm
    Revestimento Látex
    Material Forro Algodão
    Material Látex
    Tamanho 7
    Composição Embalagem com 1 Par
    Código de barras 7891799498016
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade