FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
header-cart-popover-title-text
    Wurth | Cód. 0985191001 Copiado!

    Fita Isolante Pro Classe A Preta 19mm x 10m Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0985191001 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Fita Isolante Pro é uma fita de PVC revestida com adesivo à base de borracha que atende e supera as especificações da norma NBR NM 60454 para fitas profissionais da Classe A. Ideal para isolar, organizar ou prender fios e cabos elétricos em diversas aplicações na indústria automobilísticas, manutenção predial e industrial, equipamentos elétricos, eletrônicos e domésticos. Possui alta aderência ao fio, alta elasticidade e resistência contra as chamas.

    Características:

    - Excelente propriedade dielétrica;
    - Excelente dilatação e flexibilidade;
    - Excelente adesão;
    - Não propaga a chama;
    - Não possui Liner (fácil de cortar e aplicar);
    - Alta durabilidade;
    - Excelente memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração)

    Aplicações:

    - Desenvolvida para isolamento de fios e cabos elétricos em diversos setores de manutenção e industrial como: manutenção elétrica automotiva, manutenção predial, manutenção de hotéis, manutenção industrial, manutenção de equipamentos, etc.

    Modo de Usar:

    - Para correto isolamento a fita deve ser aplicada em no mínimo 3 camadas de fita de maneira a tencionar alongando 50% da fita e em meia sobreposição a cada volta. Finalizar com sobreposição de 100% sobre a própria fita.

    Principais Vantagens:

    - Não propaga a chama;
    - Excelente dilatação e flexibilidade;
    - Alta durabilidade;
    - Excelente memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).
    Marca Wurth
    Código do Produto 0985191001
    Medidas 19mm x 10m
    Espessura 0,18mm
    Resistência de Ruptura ≥ 334 N/cm
    Adesão no Aço ≥ 3,3 N/cm
    Teste de Chama Não propaga a chama
    Adesão no Dorso da Fita ≥ 2,30 N/cm (Overlay)
    Largura 19 mm
    Composição 10 Unidades
    Rigidez dielétrica ≥ 50 kV/mm
    Resistência a Temperatura De -10ºC até +90ºC
    Código de barras 4065746274265
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade