FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0683138503 Copiado!

    Dobradiça Soft Close Super Curva Calço Duplo 35mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0683138503 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição Dobradiça fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. Com sistema de amortecimento Soft Close. Slide-on. Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.

    Características:

    - Modelos: Reta, Curva e Super Curva;
    - Calço Duplo – H0 incluso;
    - Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio;
    - Alta resistência a oxidação;
    - Espessura da chapa: 1,0mm;
    - Parafusos para fixação não inclusos;
    - Testadas para 30.000 ciclos de abertura;
    - Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt – Spray) com 24Hs de resistência a oxidação. Informações Técnicas Braço ;
    - Fabricado em aço laminado a frio;
    - Acabamento niquelado;
    - Ângulo de abertura 100°;
    - Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa. metálica de pressão – Slide-On. Calço ;
    - Fabricado em aço laminado a frio;
    - Acabamento niquelado;
    - Calço Duplo de montagem tipo cruz.

    Aplicações:

    - Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.

    Restrições de Uso:

    - Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0683138503
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799526382
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade