FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5760031103 Copiado!

    Serrote Manual Premium 20" - Wurth - 5760031103 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta manual ideal para executar trabalhos de cortes rápidos e precisos.

    Características:

    - Cabo fabricado em resina termoplástica (ABS + TPR);
    - Cabo com revestimento emborrachado e formato fechado;
    - Lâmina em aço SK5;
    - Dentes de triplo corte temperados em formato crosscut*;
    - Afiação mecânica;
    - Comp. lâmina de corte 20” – 500mm;
    - 7 dentes/polegada;
    - Peso: 465g.

    Aplicações:

    - Recomendado para cortes em madeira, mdf, mdp, compensado, etc. Informações de segurança e manuseio do produto ;
    - Fazer inspeção visual na ferramenta antes de usar;
    - Não utilizar ferramentas danificadas;
    - Utilizar óculos e luvas de proteção. Condições de armazenamento;
    - Não armazenar em ambientes úmidos, ácidos ou salinos. Informações adicionais:

    - Acompanha canaleta plástica de proteção dos dentes do serrote.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5760031103
    Garantia 3 Meses
    Características Carpinteiro MLB188546
    Código de barras 7891799504595
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade