FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5760031101 Copiado!

    Serrote Costa 12" + Caixa Meia Esquadria Premium - Wurth - 5760031101 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta manual ideal para executar trabalhos de cortes precisos e em ângulos em conjunto com a caixa meia esquadria.

    Características:

    - Cabo fabricado em resina termoplástica (ABS + TPR);
    - Cabo com revestimento emborrachado e formato fechado;
    - Lâmina em aço carbono;
    - Reforço na parte lisa (costa) da lâmina;
    - Dentes temperados em formato crosscut*;
    - Caixa meia esquadria em plástico ABS que permite cortes em ângulos 22,5°, 45°, e 90°;
    - Comp. lâmina de corte 12” - 300mm;
    - 10 dentes/polegada;
    - Peso: 945g.

    Aplicações:

    - Indicado para cortes precisos em madeiras e chapas derivadas, gesso, guarnições, PVC, etc;
    - Utilizado em conjunto com caixas meia esquadria, para cortes em ângulos, garantindo corte reto e preciso Informações de segurança e manuseio do produto ;
    - Fazer inspeção visual na ferramenta antes de usar;
    - Não utilizar ferramentas danificadas;
    - Utilizar óculos e luvas de proteção Condições de armazenamento;
    - Não armazenar em ambientes úmidos, ácidos ou salinos

    Importante:

    - Não utilizar o serrote como martelo Informações adicionais:

    - Acompanha canaleta plástica de proteção dos dentes do serrote
    Marca Wurth
    Código do Produto 5760031101
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799504571
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade