FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0609100101 Copiado!

    Arco de Serra Mini 220mm - Wurth - 0609100101 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta manual ideal para executar trabalhos leves de corte com lâmina de serra.

    Características:

    - Cabo fabricado em resina termoplástica (ABS + TPR);
    - Corpo (arco) em alumínio injetado;
    - Possibilita o uso de lâminas de 200mm (8”), 250mm (10”) e 300mm (12”);
    - Aperto da lâmina por parafuso e porca;
    - Comp. 220mm;
    - Peso: 130g. Informações de segurança e manuseio do produto ;
    - Fazer inspeção visual na ferramenta antes de usar;
    - Fixar o material a ser cortado;
    - Não utilizar ferramentas danificadas;
    - Utilizar óculos e luvas de proteção;
    - Para um melhor desempenho e vida útil, sempre verificar a quantidade de dentes com relação ao tamanho e tipo de material da peça a ser cortada. Condições de armazenamento;
    - Ao guardar a ferramenta, inverter a serra com o dente para cima;
    - Não armazenar em ambientes úmidos, ácidos ou salinos

    Importante:

    - Não utilizar o arco de serra como martelo. Informações adicionais:

    - Acompanha 01 lâmina de serra em aço carbono 300mm (12”) - 24 dentes.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0609100101
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799504526
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade