Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 471;
- Material: Aço mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza:;
- Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc;
- Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.
- Norma: DIN 471;
- Material: Aço mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza:;
- Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc;
- Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 043860 |
Diâmetro do furo | 2,5mm |
Diâmetro Nominal do Eixo | 60mm |
Espessura | 2mm |
Diâmetro Interno | 55,8mm |
Norma | DIN471 |
Material | Aço Mola |
Composição | Embalagem com 5 Unidades |
Código de barras | 7891799148683 |
Ficha Técnica | Download |