FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0703754001 Copiado!

    Lixadeira Roto Orbital Pneumática Basic 6" - Wurth - 0703754001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta pneumática de uso profissional para operações de lixamento, acabamento e preparação de diversas superfícies.

    Características:

    - Dispositivo de segurança;
    - Corpo com ótima empunhadura;
    - Motor de peça única que evita a entrada de poeira;
    - Controle de rotação (velocidade);
    - Baixo consumo de ar;
    - Acompanha mangueira com bolsa coletor para sucção do pó gerado durante a operação;
    - Acompanha prato HOKLP* com 6 furos (0586 151 006);
    - Sistema de sucção de Auto Vácuo para coleta de pó.

    Aplicações:

    - Superícies em aço, madeira, alumínio, plásticos, fibra de vidro, etc.

    Informações de segurança;
    - Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, ler atentamente o manual de instruções;
    - O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
    - Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

    Importante:

    - Recomenda-se a lubrificação da ferramenta regularmente com o óleo específico para ferramentas pneumáticas. (Óleo Pneumático S10 - 0893 050 500).
    Marca Wurth
    Código do Produto 0703754001
    Garantia 6 Meses
    Nível de Ruído (dB(A)) 95
    Entrada de Ar (pol) 1/4” NPT
    Eixo Roscado 5/16” x 24 fios
    Velocidade Livre (rpm) 12.000
    Prato (pol - mm) 6” - 150
    Mangueira de Ar (pol - mm) 3/8” - 10
    Órbita de Lixamento (pol - mm) 3/16” - 5
    Pressão de trabalho (bar - psi) 6,2 - 90
    Consumo de Ar (pcm - L/min) 4 - 113
    Código de barras 7891799524203
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade