Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco Flap Inox W-MAX é especialmente indicado para trabalhos de desbaste e acabamentos em superfícies, e cordões de solda em aço inox, entre outros.
Características:
- Flap com 72 folhas simples para o disco 115mm e flap com 120 folhas simples para o disco de 180mm, composto por grãos de Óxido de Alumínio e Zircônio;
- Disco com costado em fibra com formato côncavo;
- Modelos com diâmetro115mm ou 180mm;
- Disponível em quatro medidas distintas de grãos para trabalhos desde o desbaste até o acabamento
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas;
- Ideal para trabalhos em aço inox, aço carbono, aço construção, ferro e metais não ferrosos;
- Indicado para esmerilhadeira, respeitando a velocidade periférica recomendada (80 m/s).
Principais Vantagens:
- Pode ser utilizado em aço inox e outros metais ferrosos e não ferrosos;
- Excelente rendimento e durabilidade;
- Alto poder de remoção de material.
Disco Flap Inox W-MAX é especialmente indicado para trabalhos de desbaste e acabamentos em superfícies, e cordões de solda em aço inox, entre outros.
Características:
- Flap com 72 folhas simples para o disco 115mm e flap com 120 folhas simples para o disco de 180mm, composto por grãos de Óxido de Alumínio e Zircônio;
- Disco com costado em fibra com formato côncavo;
- Modelos com diâmetro115mm ou 180mm;
- Disponível em quatro medidas distintas de grãos para trabalhos desde o desbaste até o acabamento
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas;
- Ideal para trabalhos em aço inox, aço carbono, aço construção, ferro e metais não ferrosos;
- Indicado para esmerilhadeira, respeitando a velocidade periférica recomendada (80 m/s).
Principais Vantagens:
- Pode ser utilizado em aço inox e outros metais ferrosos e não ferrosos;
- Excelente rendimento e durabilidade;
- Alto poder de remoção de material.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986214102 |
Uso | Inox |
Diâmetro do furo | 22,2mm |
Rotação | 13300 RPM |
Grão | G60 |
Desenho | Costado Côncavo |
Diâmetro | 115mm |
Costado | Fibra de Vidro |
Linha | W-Max |
Aplicação | Desbaste Médio |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Código de barras | 4061975999160 |
Ficha Técnica | Download |