Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071421 190 Copiado!

    Soquete Impacto Sextavado Amarelo 19mm Encaixe 1/2" - Wurth - 071421 190 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Soquetes de impacto desenvolvido especialmente para aperto e desaperto de parafusos de rodas de liga leve.

    Características:

    - Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
    - Alta resistência à ruptura;
    - Revestimento externo no corpo do soquete que evita danos a rodas de liga leve;
    - Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;
    - Possui alojamento para pino e anel de segurança.

    Aplicações:

    - Aperto e desaperto de elementos de fixação como parafusos e porcas. Principalmente em rodas de liga leve de veículos. Informações de segurança e manuseio ;
    - Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura;
    - Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
    - Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações;
    - Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
    - Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
    - Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta. Qualquer adaptação poderá resultar em acidente;
    - Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete;
    - Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação;
    - Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual).
    Marca Wurth
    Código do Produto 071421 190
    Garantia 3 Meses
    Material Aço Cromo Molibdênio
    Norma DIN 3121
    Encaixe 1/2"
    Código de barras 4065233001299
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade