FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0077012212 Copiado!

    Parafuso Sextavado Rosca Total UNC Grau 5 ET 1/2 x 2.1/2" Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0077012212 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: ANSI B18.2.1;
    - Material: Aço Médio e Alto Carbono;
    - Grau de Resistência: Grau 5;
    - Encaixe: Sextavado;
    - Cabeça: Sextavada;
    - Rosca: ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa);
    - Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T)
    Marca Wurth
    Código do Produto 0077012212
    Garantia 3 Meses
    Cabeça Sextavada
    Rosca ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa)
    Acabamento Enegrecido de Têmpera (E.T)
    Material Aço Médio e Alto Carbono
    Norma ANSI B18.2.1
    Encaixe Sextavado
    Código de barras 7891799503130
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade