FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899404101 Copiado!

    Luva Nitrílica Multiuso M - Wurth - 0899404101 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Luva de segurança para proteção contra agentes mecânicos e químicos.

    Certificação:

    - Atende as normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016 + A1:2018, EN ISO 374- 1:2016.

    Características:

    - Fabricada em borracha nitrílica;
    - Cor verde;
    - Forrada internamente com flocos de algodão;
    - Palma, face palmar dos dedos e extremidade dos dedos antiderrapante;
    - 100% impermeável a líquidos;
    - Resistente a produtos químicos;
    - Punho com acabamento reto.

    Aplicações:

    - Utilizada em ambientes de trabalhos úmidos ou secos;
    - Uso convencional para limpeza industrial pesada, manuseio de solventes e derivados de petróleo, e de produtos químicos conhecidos, retirada de detritos;
    - Construção civil, logística, indústria química, indústria metal-mecânica, indústria petrolífera, indústria pesqueira, serviços de hotelaria, serviços de limpeza, limpeza industrial pesada, limpeza de máquinas e equipamentos, manuseio e lavagem de peças oleosas, manuseio de tambores e resíduos industriais, serviços hospitalares, indústria frigorífica, indústria da aviação, indústria automotiva / montadoras, coleta seletiva (materiais não cortantes), indústria agrícola, linha branca, saneamento, indústria farmacêutica, colheita, manuseio de defensivos agrícolas, inseticidas, agrotóxicos, pintura industrial, indústria gráfica, entre outros.

    Restrições de Uso:

    - Não aprovado para uso contra produtos químicos não conhecidos ou de alta concentração;
    - Não utilizar em eletricidade ou em calor;
    - Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares. Modo de usar;
    - Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;
    - Identificar se a luva atenderá aos riscos da atividade a ser desenvolvida. (Riscos mecânicos, químicos, biológicos, térmicos, etc;
    - Não utilizar com unhas compridas e com adornos – anéis, pulseiras, etc;
    - Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.);
    - Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva;
    - Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899404101
    Garantia 3 Meses
    Comprimento 330mm
    Material Nitrílico
    Revestimento Nitrílico
    Tamanho 8
    Composição Embalagem com 1 Par
    Código de barras 7891799498061
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade