FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 082020004 Copiado!

    Kit Coifa Universal Junta Homocinética 4x4 Comerciais e Utilitários - Wurth - 082020004 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    O Kit coifa universal, tem a função de proteger a junta homocinética contra a contaminação de resíduos de poeira, chuva e lama. Disponível em 02 modelos com cobertura de 95% da frota de veículos leves, comerciais, utilitários nacionais e importados.

    Características:

    - Fabricada em Neoprene*;
    - Adaptável à 95% da frota de veículos;
    - 800% de elasticidade;
    - Pode ser utilizada no lado roda ou lado câmbio;
    - Não é necessário desmontar a junta homocinética, a transmissão ou os eixos de rodagem;
    - Sem efeito memória. Depois de aberta e montada no local, volta a sua forma original sem deformações;
    - Utilizado em conjunto com a ferramenta pneumática Cód. Wurth 0703 200 311;
    - Acompanha 01 coifa universal, 02 abraçadeiras em aço inox, 01 sachê de graxa à base de Mos² (Bissulfeto de Molibdênio).

    Principais Vantagens:

    - Cobertura de 95% da frota circulante;
    - Baixo estoque de coifas;
    - Alto poder de elasticidade;
    - Perfeita vedação;
    - Resistência;
    - Impermeabilidade;
    - Fabricada em Neoprene*;
    - Redução de tempo em trocas complexas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 082020004
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 4045989623433
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade