FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0715230112 Copiado!

    Chave Starter Meia Lua 12x13mm - Wurth - 0715230112 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta manual para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui medidas diferentes em cada extremidade. O formato meia-lua permite acesso a parafusos onde chaves convencionais não alcançam.

    Características:

    - Corpo fabricado em aço cromo vanádio;
    - Acabamento niquelado e cromado;
    - Haste curva;
    - Extremidades com medidas diferentes;
    - Possibilidade de giro a cada 30°.

    Aplicações:

    - Ideal para o aperto e desaperto de elementos de fixação, especialmente em motores de arranque, coletores de entrada e de saída.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
    - Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0715230112
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799506452
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade