Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta manual de aperto e fixação de porcas e parafusos em tubulações e locais de difícil acesso. Com sistema de regulagem da abertura, é possível adaptar-se a diversas medidas de parafusos ou porcas.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento niquelado e cabeça polida;
- Heavy duty.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Nunca utilizar para apertos finais e desapertos iniciais;
- Não utilizar como martelo
Principais Vantagens:
- Amplo campo de aplicação;
- Alta durabilidade e resistência à corrosão.
Ferramenta manual de aperto e fixação de porcas e parafusos em tubulações e locais de difícil acesso. Com sistema de regulagem da abertura, é possível adaptar-se a diversas medidas de parafusos ou porcas.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento niquelado e cabeça polida;
- Heavy duty.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Nunca utilizar para apertos finais e desapertos iniciais;
- Não utilizar como martelo
Principais Vantagens:
- Amplo campo de aplicação;
- Alta durabilidade e resistência à corrosão.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0714060008 |
Garantia | 3 Meses |
Código de barras | 7891799506902 |
Ficha Técnica | Download |