FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986114103 Copiado!

    Tinta Spray para Alta Temperatura Preto Fosco 400ml - W-Max - 5986114103 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Tinta Spray acrílica para aplicação com em locais submetidos a alta temperatura. Possui secagem rápida e ótimo acabamento. Indicada para uso em superfícies metálicas submetidas à temperatura de até 250°C, resistindo a picos de até 600°C por 5 minutos.

    Características:

    - Aplicadas em superfícies até 600 ºC;
    - Alta resistência à ação de temperatura;
    - Fabricado à base de resina acrílica;
    - Isento de chumbo.

    Aplicações:

    - Somente para uso externo: indicada para uso em superfícies metálicas submetidas a alta temperatura de até 250ºC, como escapamentos de carros e motos, motores, fornos, lareiras, chaminés, etc.

    Modo de Usar:

    - A superfície a ser aplicada deverá estar limpa, isenta de materiais soltos como ferrugem e tinta velha;
    - Proteja as partes que não serão pintadas com papel de mascaramento, fita crepe ou líquido de mascaramento;
    - Pode-se aplicar um selante ou primer existente no mercado para maior uniformidade na aplicação;
    - Agite a lata, rodando a esfera existente dentro dela conforme a imagem;
    - Faça o teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes para verificar o formato do jato;
    - Aplique a tinta a uma distância de 25cm da superfície em movimentos constantes e uniformes;
    - Para melhor cobertura, aplique de duas a três demãos com intervalo de 20 minutos entre elas.

    Restrições de Uso:

    - Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura;
    - Em plásticos e acrílicos efetuar primeiro um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade da tinta com o substrato e o tempo de secagem.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986114103
    Código de barras 7891799519810
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade