FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986114010 Copiado!

    Tinta Spray Metálica Dourado 400ml - W-Max - 5986114010 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Tinta Spray acrílica para pintura desenvolvida para garantir um ótimo acabamento. Indicado para uso em partes internas e externas

    Características:

    - Ótimo acabamento;
    - Secagem rápida, 15 minutos ao toque, 12 à 24 horas secagem total;
    - Isento de chumbo;
    - Diversas cores.

    Aplicações:

    - Recomendada para uso externo e interno nos mais diversos tipos de pintura, garantindo uma boa cobertura com alto rendimento e rápida secagem. Para uma melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares entre as mesmas. Pode ser aplicado em vidro, ferro, metal, alvenaria, gesso, cerâmica e madeira;
    - Se for necessário uma segunda demão, quando aplicado em metais, aguarde ao menos 20 minutos entre as aplicações.

    Modo de Usar:

    - Prepare a superfície limpando bem e lixando (se necessário) a parte a ser aplicada, retirando impurezas (pó, ceras, gorduras, óleos, etc) e resíduos existentes. Pode-se aplicar algum tipo de “selante” ou “primer” existente no mercado, para maior uniformidade na aplicação;
    - Agite bem a lata antes de usar. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato;
    - Pulverize a uma distância de 10 a 20cm do local, utilizando movimentos uniformes, cobrindo a área desejada. Para melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares entre as mesmas;
    - Evite escorrimentos aplicando a 1ª demão bem fina, para um melhor acabamento para as outras demãos;
    - Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura;
    - Após a utilização, vire o frasco de “cabeça para baixo” e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás. Isto evitará possíveis entupimentos;
    - Em caso de entupimentos, mergulhe o bico aplicador em algum tipo de solvente.

    Restrições de Uso:

    - Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar;
    - Em plásticos e acrílicos efetuar primeiro um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade da tinta com o substrato e o tempo de secagem;
    - Em superfícies de madeira, o tempo de secagem pode sofrer alterações.

    Principais Vantagens:

    - Secagem rápida;
    - Isenta de chumbo;
    - Ótima cobertura.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986114010
    Código de barras 7891799519698
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade