FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986111400 Copiado!

    Limpa Contato Spray W-Max 300ml Embalagem com 6 Unidades - W-Max - 5986111400 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Limpa contato W-Max é ideal para a limpeza de contatos elétricos e eletrônicos. Excelente poder de remoção de sujidades e secagem rápida. Não provoca oxidação, possui alta rigidez dielétrica, oferecendo maior segurança e proteção ao usuário. Indicado para limpeza de relês, controles remotos, computadores, etc.

    Características:

    - Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos;
    - Recupera a condutividade dos contatos;
    - Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos;
    - Elimina o depósito de resíduos prejudiciais a condutividade;
    - Não propaga corrente elétrica;
    - Limpa e seca instantaneamente.

    Aplicações:

    - Limpeza de contatos elétricos e componentes eletrônicos de motores, computadores, impressoras, chaves elétricas, potenciômetros, injeção eletrônica, equipamentos industriais;
    - Remoção de poeira e umidade que causam oxidação e isolamento dos contatos.

    Modo de Usar:

    - Agite e lata antes de aplicar;
    - Desligue o equipamento;
    - Aplique a uma distância de 5 a 10cm;
    - Pulverize sobre a superfície a ser tratada e deixe o produto penetrar;
    - Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem;
    - Caso necessário, repita a operação e prolongue o tempo de penetração, facilitando assim a liberação das peças.

    Importante:

    - Em materiais plásticos ou de borracha, deve-se verificar a compatibilidade antes do uso.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986111400
    Taxa de liberação 60 a 80g/min
    Pressão Interna a 50ºC 45 a 65Psi
    Densidade 0,85g/cm³
    pH 6,0 a 7,0
    Tonalidade Amarelado
    Odor Característico
    Viscosidade e Brook. Cst a 40ºC 2,0 a 4,0 seg
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 7891799528959
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade