Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Fita Crepe De Uso Geral Fita Crepe de Uso Geral indicada para mascaramento de pinturas na construção civil, manutenção, funilarias, fixações, proteção, controle e acabamento na aplicação de adesivos e selantes, enfaixamentos, decoração, bricolagem etc. Resistente a temperaturas de até 100°C. Deve ser removida em até 24 horas após aplicação. Fita Crepe Para Pintura Amarela Fita crepe especial para pintura em curvas e contornos. Uso para mascaramento de peças e partes em estufa/cabine de pintura até 100ºC e também para secagem ao ar livre. Pode ficar exposta ao sol por até 72 horas. Fixação superior em superfícies metálicas, vidros, plásticas e borracha. Não deixa resíduos após a remoção.
Características:
- Fitas impermeáveis, não sofrendo decomposição em contato com água, tintas e solventes;
- Grande poder de aderência evitando migrações das pinturas/aplicações nas extremidades das fitas.
Aplicações:
- Pintura na construção civil, manutenção industrial e predial;
- Pintura automotiva;
- Pintura de móveis;
- Pintura de máquinas e equipamentos;
- Pintura de estruturas metálicas;
- Pintura de pisos;
- Fixações;
- Proteção;
- Enfaixamentos;
- Bricolagem;
- Controle e acabamento na vedação com PU, Silicone e demais selantes.
Restrições de Uso:
- Nunca exceder o tempo máximo de aplicação de cada fita sob o risco de permanência de resíduos após sua retirada.
Principais Vantagens:
- Forte adesão inicial;
- Fita resistente à agua, tintas e solventes;
- Facilidade para fazer contornos;
- Resiste até 100ºC;
- Não deixa resíduos de cola na peça.
Fita Crepe De Uso Geral Fita Crepe de Uso Geral indicada para mascaramento de pinturas na construção civil, manutenção, funilarias, fixações, proteção, controle e acabamento na aplicação de adesivos e selantes, enfaixamentos, decoração, bricolagem etc. Resistente a temperaturas de até 100°C. Deve ser removida em até 24 horas após aplicação. Fita Crepe Para Pintura Amarela Fita crepe especial para pintura em curvas e contornos. Uso para mascaramento de peças e partes em estufa/cabine de pintura até 100ºC e também para secagem ao ar livre. Pode ficar exposta ao sol por até 72 horas. Fixação superior em superfícies metálicas, vidros, plásticas e borracha. Não deixa resíduos após a remoção.
Características:
- Fitas impermeáveis, não sofrendo decomposição em contato com água, tintas e solventes;
- Grande poder de aderência evitando migrações das pinturas/aplicações nas extremidades das fitas.
Aplicações:
- Pintura na construção civil, manutenção industrial e predial;
- Pintura automotiva;
- Pintura de móveis;
- Pintura de máquinas e equipamentos;
- Pintura de estruturas metálicas;
- Pintura de pisos;
- Fixações;
- Proteção;
- Enfaixamentos;
- Bricolagem;
- Controle e acabamento na vedação com PU, Silicone e demais selantes.
Restrições de Uso:
- Nunca exceder o tempo máximo de aplicação de cada fita sob o risco de permanência de resíduos após sua retirada.
Principais Vantagens:
- Forte adesão inicial;
- Fita resistente à agua, tintas e solventes;
- Facilidade para fazer contornos;
- Resiste até 100ºC;
- Não deixa resíduos de cola na peça.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0992311118 |
Código de barras | 7891799535322 |
Ficha Técnica | Download |