FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0992312118 Copiado!

    Fita Crepe de Uso Geral Amarelo 18mm x 40m - Wurth - 0992312118 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Fita Crepe De Uso Geral Fita Crepe de Uso Geral indicada para mascaramento de pinturas na construção civil, manutenção, funilarias, fixações, proteção, controle e acabamento na aplicação de adesivos e selantes, enfaixamentos, decoração, bricolagem etc. Resistente a temperaturas de até 100°C. Deve ser removida em até 24 horas após aplicação. Fita Crepe Para Pintura Amarela Fita crepe especial para pintura em curvas e contornos. Uso para mascaramento de peças e partes em estufa/cabine de pintura até 100ºC e também para secagem ao ar livre. Pode ficar exposta ao sol por até 72 horas. Fixação superior em superfícies metálicas, vidros, plásticas e borracha. Não deixa resíduos após a remoção.

    Características:

    - Fitas impermeáveis, não sofrendo decomposição em contato com água, tintas e solventes;
    - Grande poder de aderência evitando migrações das pinturas/aplicações nas extremidades das fitas.

    Aplicações:

    - Pintura na construção civil, manutenção industrial e predial;
    - Pintura automotiva;
    - Pintura de móveis;
    - Pintura de máquinas e equipamentos;
    - Pintura de estruturas metálicas;
    - Pintura de pisos;
    - Fixações;
    - Proteção;
    - Enfaixamentos;
    - Bricolagem;
    - Controle e acabamento na vedação com PU, Silicone e demais selantes.

    Restrições de Uso:

    - Nunca exceder o tempo máximo de aplicação de cada fita sob o risco de permanência de resíduos após sua retirada.

    Principais Vantagens:

    - Forte adesão inicial;
    - Fita resistente à agua, tintas e solventes;
    - Facilidade para fazer contornos;
    - Resiste até 100ºC;
    - Não deixa resíduos de cola na peça.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0992312118
    Código de barras 7891799535353
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade