FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986212181 Copiado!

    Disco Abrasivo de Corte para Aço Inox 180x1,6AH22,23mm Embalagem com 10 Unidades - W-Max - 5986212181 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco Abrasivo de Corte Aço Inox RUSH W-MAX foi desenvolvido para corte de aço inox e aço carbono, proporciona cortes rápidos, precisos e com excelente custo-benefício.

    Características:

    - ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413 ;
    - Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam um baixo coeficiente de fricção, reduzindo a produção de calor durante a operação, aumentando a velocidade de corte e oferecendo uma perfeita estabilidade dinâmica do disco;
    - Isento de ferro, cloro e enxofre que são pré requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox;
    - Baixo nível de fumaça proveniente do corte.

    Aplicações:

    - Ideal para cortes em diversos tipos de materiais: aço inox, aço carbono, peças galvanizadas, metais ferrosos e não ferrosos;
    - Recomendações de uso: Manutenção e pequenos reparos. Cortes em chapas metálicas,vigas de ferro, tubos de canalização, dutos de ar, calhas para cabos, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço;
    - Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilize o disco para desbastar. Este procedimento incorreto irá cortar as telas de segurança do disco;
    - Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s);
    - Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
    - Nunca forçar o disco. Não exercer pressão sobre o disco durante a operação de corte. O peso da máquina deve ser o suficiente;
    - Não aplique pressão lateral sobre o disco;
    - Não efetue cortes curvos;
    - O diâmetro do disco deve estar de acordo com a dimensão da peça a cortar. Regra: espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.

    Principais Vantagens:

    - Disco abrasivo de corte;
    - Para aço inox;
    - Com 2 telas de proteção.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986212181
    Diâmetro do furo 22,23mm - 7/8"
    Espessura 1,6mm - 1/16"
    Diâmetro 180mm - 7"
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Rotação Máxima 8500 RPM
    Código de barras 7891799514331
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade