FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5918605585 Copiado!

    Chumbador Químico WIT PE1000 585ml - Wurth - 5918605585 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Simplifique o complexo cálculo de chumbadores químicos com a versão grátis do Würth Anchor Design Software clicando aqui

    Chumbador Químico WIT PE-1000, produto bicomponente indicado para ancoragem de grandes dimensões e alta capacidade de cargas em concreto fissurado e não fissurado.

    Características:

    - Produzido em resina de Epóxi;
    - Isento de Estireno (possui pouco odor);
    - Produto de fácil extrusão e injeção;
    - Produto com características estruturais de acordo com a ETA, vergalhão de construção pós instalados e com barra roscada;
    - Tixotropico: não escorre;
    - Resistência à fogo;
    - Pode ser usado em furos diamantados;
    - Pode ser utilizado em substratos úmidos;
    - Cura lenta, permitindo pequenos ajustes na instalação;
    - Aprovação para ação Sísmica, segundo norma: ;
    - Temperatura de trabalho (durante a aplicação) –0 a +40°C – temperatura do concreto;
    - Temperatura ambiente pós curado: -40°C a +72°C ;
    - Atende as normas: ETA–19/0542 e ETA–19/0543 ;
    - Certificação: ETA-19/0201 ;
    - Cor: Cinza ;
    - Em cada tubo vendido, segue um bico aplicador;
    - Vida útil pós instalado: 50 anos (norma de desempenho n°15.575)

    Aplicações:

    - Adequado para a fixação de fachadas (pele de vidro), construções metálicas; perfis metálicos, colunas, vigas, consoles, conexão de vergalhões pós-instalados (reconstrução ou reforço) na construção civil, etc

    Principais Vantagens:

    - Instalações em concreto com furos seco, úmido e submerso;
    - Excelente resistência ao fogo;
    - Permite aplicações sobre cabeça;
    - Excelente para aplicações com cargas dinâmicas, cíclicas e de choque;
    - Pode ser usado em furos diamantados;
    - Sem estireno;
    - Aprovação técnica internacional (ETA).

    Modo de Usar:

    ▸ Perfuração com BROCA DE ENCAIXE RÁPIDO ;
    - Perfuração com Martelete Eletropneumático ou perfuração com ar comprimido;
    - Faça um furo no material de base com o tamanho e profundidade de encaixe exigidos pela âncora selecionada;
    - Começando pela parte inferior ou traseira do furo, limpe o furo com ar comprimido (mín. 6 bar), pelo menos duas vezes até que o fluxo de ar de retorno esteja livre de poeira perceptível;
    - Verifique o diâmetro da escova. Escove o furo com uma escova de arame de tamanho apropriado, pelo menos duas vezes em um movimento de torção;
    - Após a limpeza, o furo deve ser protegido contra recontaminação de forma adequada, até aplicação do Chumbador Químico no furo. Se necessário, a limpeza deve ser repetida imediatamente antes da aplicação da argamassa;
    - Conecte um bico de mistura estática fornecido ao cartucho e carregue o cartucho na ferramenta de distribuição correta. Após cada interrupção de trabalho superior ao tempo de trabalho recomendado, bem como para novos cartuchos, um novo misturador estático deve ser usado;
    - Antes de aplicar no furo de ancoragem, esprema separadamente um mínimo de três movimentos completos e descarte os componentes adesivos misturados não uniformemente até que a argamassa apresente uma cor cinza ou vermelha consistente;
    - Começando de baixo resp. a parte de trás do furo de ancoragem limpo, preencha o furo até aproximadamente dois terços com adesivo. A retirada lenta do bocal de mistura estática à medida que o furo é preenchido evita a criação de bolsas de ar;
    - Empurre o elemento de fixação no furo de ancoragem enquanto gira ligeiramente para garantir uma distribuição positiva do adesivo até que a marca de embutimento atinja o nível da superfície;
    - A barra deve estar livre de sujeira, graxa, óleo ou outro material estranho.

    Modo de Usar:

    ▸ Perfuração com BROCA DIAMANTADA ;
    - Perfuração com broca diamantada;
    - Perfure com diamante faça um furo no material de base com o tamanho e profundidade de embutimento exigidos pela barra roscada / vergalhão selecionada. Prossiga com o Passo 2;
    - Enxaguar com água até sair água limpa;
    - Verifique o diâmetro da escova. Escove o furo com uma escova de arame de tamanho apropriado ao menos duas vezes;
    - Enxaguar novamente com água até sair água limpa;
    - Começando pela parte inferior ou traseira do furo, limpe o furo com ar comprimido (mín. 6 bar) pelo menos duas vezes até que o fluxo de ar de retorno esteja livre de poeira perceptível;
    - Conecte um bico de mistura estática fornecido ao cartucho e carregue o cartucho na ferramenta de distribuição correta. Após cada interrupção de trabalho superior ao tempo de trabalho recomendado, bem como para novos cartuchos, um novo misturador estático deve ser usado;
    - Antes de aplicar no furo de ancoragem, esprema separadamente um mínimo de três movimentos completos e descarte os componentes adesivos misturados não uniformemente até que a argamassa apresente uma cor cinza ou vermelha consistente;
    - Começando de baixo resp. a parte de trás do furo de ancoragem limpo, preencha o furo até aproximadamente dois terços com adesivo. A retirada lenta do bocal de mistura estática à medida que o furo é preenchido evita a criação de bolsas de ar. Se o solo do furo não for alcançado com o bocal de mistura estática, uma extensão apropriada deve ser usada. Observe os tempos de gel/trabalho indicados;
    - Empurre o elemento de fixação no furo de ancoragem enquanto gira ligeiramente para garantir uma distribuição positiva do adesivo até que a marca de embutimento atinja o nível da superfície;
    - A âncora deve estar livre de sujeira, graxa, óleo ou outro material estranho.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5918605585
    Código de barras 4065746041829
    Ficha de emergência Download
    Ficha de emergência B Download
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download
    FISPQ B Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade