FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5861014301 Copiado!

    Limpador do Filtro de Partículas Diesel DPF ADDITIVE 300ml - Wurth - 5861014301 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O DPF ADDITIVE prolonga a vida útil do filtro de partículas diesel, dissolve e inibe o acúmulo de resíduos, causados por paradas constantes do veículo (principalmente em trajetos urbanos). O DPF ADDITIVE limpa, repara e protege o filtro de partículas diesel sem a necessidade de desmontagem do sistema, elimina a fuligem durante o processo de condução do veículo, previne a manutenção relacionada a regeneração de filtros levemente obstruídos e otimiza o processo de combustão (reduz o consumo de combustível) Possui em sua formulação compostos protetores que garantem performance prolongada ao DPF.

    Características:

    - Reduz a formação de fuligem durante o ciclo de combustão do combustível;
    - Limpa e regenera filtros de fuligem levemente bloqueados sem desmontar;
    - Queima completa de partículas de fuligem durante a condução;
    - Evita custos de manutenção frequentes relacionados com a regeneração manual do filtro de fuligem bloqueada;
    - Otimiza a combustão e reduz o consumo de combustível;
    - Especialmente adequado para ciclos de condução na cidade;
    - Pode ser usado em combinação com sistemas de regeneração integrados.

    Aplicações:

    - Indicado para prevenção contra entupimento e limpeza do filtro de partículas de veículos movidos a diesel levemente obstruídos (até em torno de 30%), aplicação via tanque, sem a necessidade de desmontar o sistema de filtração.

    Modo de Usar:

    - Agitar antes de usar;
    - Antes de abastecer o reservatório do veículo com Diesel, adicionar o conteúdo da embalagem, para então completar o tanque de combustível com Diesel;
    - Cada 300 mL de produto tratam até 50 L de Diesel;
    - Recomenda-se a aplicação do produto a cada 10.000 km.

    Principais Vantagens:

    - Possui bico aplicador para facilitar a aplicação no tanque de combustível;
    - Prolonga a vida útil do filtro DPF;
    - Minimiza o acúmulo de resíduos no filtro DPF;
    - Limpa, protege o filtro de partículas a diesel.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5861014301
    Densidade 1,01g/cm³ a 20ºC (DIN 51757)
    Cor Rosa
    pH 11,47
    Embalagem 400ml
    Odor Característico
    Tempo de Duração da Aplicação 20min
    Estado Físico Líquido pressurizado
    Código de barras 7891799515003
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade